BEGHELLI - BEG56169 GOC SAVING PREM E27 22W 6K5 - 56169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219861443
Artikelnummer
BEG56169
Herstellernummer
56169
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
124 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K


