BEGHELLI - BEG56168 HLO_MA LED 50W 230V E40 4000K - 56168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 50...50 W
Lichtstrom - 6500...6500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 173 mm
Packung
6 ST
EAN
8002219744692
Artikelnummer
BEG56168
Herstellernummer
56168
Hersteller
BEG
Sockel:
E40
Lampenleistung:
50...50 W
Lichtstrom:
6500...6500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
173 mm
Nennspannung:
100...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Durchmesser:
130 mm
Schutzart (IP):
IP64
Nennstrom:
240...240 mA
Mit Fernbedienung:
nein


