BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K - 56167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 100...240 V
Nennstrom - 710...710 mA
Lampenleistung - 150...150 W
Lichtstrom - 21400...21400 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
EAN
8002219832146
Artikelnummer
BEG56167
Herstellernummer
56167
Hersteller
BEG
Nennspannung:
100...240 V
Nennstrom:
710...710 mA
Lampenleistung:
150...150 W
Lichtstrom:
21400...21400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Sockel:
E40
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Durchmesser:
125 mm
Länge:
335 mm
Schutzart (IP):
IP64
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Mit Fernbedienung:
nein