Startseite

BEGHELLI - BEG56165 HLO LED 100W 230V E40 4000K - 56165

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56165 HLO LED 100W 230V E40 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 100...100 W

  • Lichtstrom - 14500...14500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219832122

Artikelnummer

BEG56165

Herstellernummer

56165

Hersteller

BEG

Sockel:

E40

Lampenleistung:

100...100 W

Lichtstrom:

14500...14500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

290 mm

Nennspannung:

100...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

125 mm

Schutzart (IP):

IP64

Nennstrom:

470...470 mA

Mit Fernbedienung:

nein

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470mA. IP64. HLOECOLed 100W E40 14500lm 4000K.