BEGHELLI - BEG56163 HLO LED 60W 230V E40 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 60...60 W
Lichtstrom - 8700...8700 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 285 mm
Packung
1 ST
EAN
8002219832108
Artikelnummer
BEG56163
Herstellernummer
56163
Hersteller
BEG
Sockel:
E40
Lampenleistung:
60...60 W
Lichtstrom:
8700...8700 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
285 mm
Nennspannung:
100...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Durchmesser:
93 mm
Schutzart (IP):
IP64
Nennstrom:
275...275 mA
Mit Fernbedienung:
nein