BEGHELLI - BEG56162 HLO LED 42W 230V E27 4000K - 56162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 40...40 W
Lichtstrom - 5800...5800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8002219832092
Artikelnummer
BEG56162
Herstellernummer
56162
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
40...40 W
Lichtstrom:
5800...5800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
100...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
240 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Durchmesser:
93 mm
Schutzart (IP):
IP64
Nennstrom:
185...185 mA
Mit Fernbedienung:
nein