Startseite

BEGHELLI - BEG56161 HLO LED 27W 230V E27 4000K - 56161

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56161 HLO LED 27W 230V E27 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 4300...4300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219832085

Artikelnummer

BEG56161

Herstellernummer

56161

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

4300...4300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

100...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

210 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

93 mm

Schutzart (IP):

IP64

Nennstrom:

140...140 mA

Mit Fernbedienung:

nein

HLOECOLed - Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni. Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA - 30W E27 4300lm 4000K - 50000h. IP64. 93x210mm.