BEGHELLI - BEG56158 GOC SENSOR SAV PREM E27 12W 3K - 56158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1300...1300 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219831132
Artikelnummer
BEG56158
Herstellernummer
56158
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1300...1300 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
124 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K