Startseite

BEGHELLI - BEG56156 GOCCIA SAVING PREM E27 22W 3K - 56156

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56156 GOCCIA SAVING PREM E27 22W 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219830067

Artikelnummer

BEG56156

Herstellernummer

56156

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

124 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

65 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Goccia Saving LED Premium Compatta. Le lampade Goccia Saving LED Premium Beghelli hanno un’elevata potenza mantenendo un gradevole design e una forma estremamente compatta. Grarazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.