BEGHELLI - BEG56133 BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K - 56133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 210...210 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219829382
Artikelnummer
BEG56133
Herstellernummer
56133
Hersteller
BEG
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
210...210 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
53 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
12 mm
Mit Fernbedienung:
nein