Startseite

BEGHELLI - BEG56130 BISPINA LEDART 4W 230VG9 3K - 56130

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56130 BISPINA LEDART 4W 230VG9 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219951175

Artikelnummer

BEG56130

Herstellernummer

56130

Hersteller

BEG

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Le Lampade ECOLed Beghelli G9, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 4W G9 3000K 400lm.