Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56120 ECO SPOTLED 8W 95 GU10 3000K - 56120

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56120 ECO SPOTLED 8W 95 GU10 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 670...670 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219823205

Artikelnummer

BEG56120

Herstellernummer

56120

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

670...670 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

56 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

1000 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95°. LED 8W 670Lm 3000K.