BEGHELLI - BEG56101 ECO GX53 LED 8W 230VGX53 4000K - 56101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 29 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219508546
Artikelnummer
BEG56101
Herstellernummer
56101
Hersteller
BEG
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
29 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Durchmesser:
75 mm
Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie