Startseite

BEGHELLI - BEG56100 ECO GX53 LED 8W 230VGX53 3000K - 56100

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56100 ECO GX53 LED 8W 230VGX53 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GX53

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 29 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219885104

Artikelnummer

BEG56100

Herstellernummer

56100

Hersteller

BEG

Sockel:

GX53

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

29 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Durchmesser:

75 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie