Startseite

BEGHELLI - BEG56096 BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 3K - 56096

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56096 BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 100...100 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219722522

Artikelnummer

BEG56096

Herstellernummer

56096

Hersteller

BEG

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

100...100 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Länge:

37 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

12 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

G4 LEDART ECOLED 1.5W G4 100Lm 3000K.