BEGHELLI - BEG56095 E LED BISP 2.5W12VGY6.35 4000K - 56095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219508508
Artikelnummer
BEG56095
Herstellernummer
56095
Hersteller
BEG
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
12...12 V
Länge:
44 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


