BEGHELLI - BEG56087 E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K - 56087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 95...95 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219712851
Artikelnummer
BEG56087
Herstellernummer
56087
Hersteller
BEG
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
95...95 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
12...12 V
Länge:
35 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
9.7 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie