Startseite

BEGHELLI - BEG56086 E LED BISPINA 1.5W 12VG4 3000K - 56086

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56086 E LED BISPINA 1.5W 12VG4 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 95...95 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219812841

Artikelnummer

BEG56086

Herstellernummer

56086

Hersteller

BEG

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

95...95 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Länge:

35 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

9.7 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli G4, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.