BEGHELLI - BEG56057 ECOPAR38 IP65LED 15W230VE27 4K - 56057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1350...1350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219729347
Artikelnummer
BEG56057
Herstellernummer
56057
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
135 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
122 mm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Schutzart (IP):
IP65