BEGHELLI - BEG56046 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 4000K - 56046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 480...480 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219884794
Artikelnummer
BEG56046
Herstellernummer
56046
Hersteller
BEG
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
480...480 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
46 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Lichtstärke:
690 cd
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie