Startseite

BEGHELLI - BEG56045 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 3000K - 56045

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56045 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 460...460 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219884787

Artikelnummer

BEG56045

Herstellernummer

56045

Hersteller

BEG

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

460...460 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

46 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lichtstärke:

860 cd

Le lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. MR16 ECOLED 6W GU5,3 3000K 460lm 12V.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie