Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56043 ECO SPOT LED 6W 95 230VGU10 3K - 56043

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56043 ECO SPOT LED 6W 95 230VGU10 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 490...490 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219715654

Artikelnummer

BEG56043

Herstellernummer

56043

Hersteller

BEG

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

490...490 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

56 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

700 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.. Spot LED 6W GU10 3000K 490lm 230V.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie