Startseite

BEGHELLI - BEG56037 MR16 LED 8W 12V GU5.3 3000K - 56037

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56037 MR16 LED 8W 12V GU5.3 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219813107

Artikelnummer

BEG56037

Herstellernummer

56037

Hersteller

BEG

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

52 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Lichtstärke:

1350 cd

Le lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.