BEGHELLI - BEG56035 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 3000K - 56035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 440...440 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219950956
Artikelnummer
BEG56035
Herstellernummer
56035
Hersteller
BEG
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
440...440 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
52 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
900 cd
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie