BEGHELLI - BEG56034 ECOMR16 LED 4W 12VGU5.3 4000K - 56034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 4...4 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenform - sonstige
Länge - 46 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219884718
Artikelnummer
BEG56034
Herstellernummer
56034
Hersteller
BEG
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
4...4 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenform:
sonstige
Länge:
46 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
460 cd
Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.


