Startseite

BEGHELLI - BEG56033 ECOMR16 LED 4W 12VGU5.3 3000K - 56033

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56033 ECOMR16 LED 4W 12VGU5.3 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenform - sonstige

  • Länge - 46 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219884701

Artikelnummer

BEG56033

Herstellernummer

56033

Hersteller

BEG

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

4...4 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenform:

sonstige

Länge:

46 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Durchmesser:

50 mm

Lichtstärke:

420 cd

Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.