BEGHELLI - BEG56025 SPOT LED 6.5W 35 230V GU10 3K - 56025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219593726
Artikelnummer
BEG56025
Herstellernummer
56025
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
58 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
900 cd
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie