Startseite

BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95 230VGU10 3K - 56023

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95  230VGU10 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 380...380 lm

  • Lichtstärke - 520 cd

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219950888

Artikelnummer

BEG56023

Herstellernummer

56023

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

380...380 lm

Lichtstärke:

520 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

60 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

GU10 ECOLed Premium 95° Full Plastic. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.