BEGHELLI - BEG56018 SPOT LED 8W 35 230V GU10 4K - 56018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 560...560 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219813138
Artikelnummer
BEG56018
Herstellernummer
56018
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
560...560 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
57 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Lichtstärke:
1300 cd