Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56017 SPOT LED 8W 35 230V GU10 3K - 56017

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56017 SPOT LED 8W 35 230V GU10 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 540...540 lm

  • Lichtstärke - 1250 cd

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219713124

Artikelnummer

BEG56017

Herstellernummer

56017

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

540...540 lm

Lichtstärke:

1250 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

57 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.