Startseite

BEGHELLI - BEG4719 DRIVER ISOLATO 24V IP67 150W

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4719 DRIVER ISOLATO 24V IP67 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219867407

Artikelnummer

BEG4719

Herstellernummer

4719

Hersteller

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V