Startseite

BEGHELLI - BEG4718 DRIVER ISOLATO 24V IP67 100W - 4718

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4718 DRIVER ISOLATO 24V IP67 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219867384

Artikelnummer

BEG4718

Herstellernummer

4718

Hersteller

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V