Startseite

BEGHELLI - BEG4714 DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W - 4714

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4714 DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219867308

Artikelnummer

BEG4714

Herstellernummer

4714

Hersteller

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V