Startseite

BEGHELLI - BEG4687 STAFFA IN CARTONGESSO INFINITA - 4687

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4687 STAFFA IN CARTONGESSO INFINITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 308 mm

  • Breite - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219754035

Artikelnummer

BEG4687

Herstellernummer

4687

Hersteller

BEG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

308 mm

Breite:

114 mm

Staffa a cartongesso infinita.