BEGHELLI - BEG4683 SCATOLA INCASSO INFINITA - 4683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 326 mm
Breite - 132 mm
Packung
12 ST
EAN
8002219749314
Artikelnummer
BEG4683
Herstellernummer
4683
Hersteller
BEG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
326 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
40 mm
Scatola da incasso infinita.


