Startseite

BEGHELLI - BEG4611 EM503 LED SE2H - 4611

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4611 EM503 LED SE2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219833938

Artikelnummer

BEG4611

Herstellernummer

4611

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

118 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

76 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

5 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Einbaubreite:

49 mm

Einbaulänge:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Linea 503 SE sono apparecchi di emergenza da incasso compatibili con le scatole 503. Include placca copriforo. Utilizzabile come segnapasso o luce guida nei locali abilitati al pubblico spettacolo. LED 1W 60lm 5000K - 2h. Batteria: NiCd 3.6V 0.4Ah.