BEGHELLI - BEG4604L LINEA46 LED 4W 4604 SE 1N - 4604L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - anthrazit
Akkutechnologie - NiCd
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219506917
Artikelnummer
BEG4604L
Herstellernummer
4604L
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
anthrazit
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
187 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie