BEGHELLI - BEG4604 LINEA46 IN 4W 4604-SE1N/RM - 4604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8002219576194
Artikelnummer
BEG4604
Herstellernummer
4604
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G5
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie