BEGHELLI - BEG4391 MULTI LENS CT SA LF - 4391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8002219730473
Artikelnummer
BEG4391
Herstellernummer
4391
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm


