Startseite

BEGHELLI - BEG4390 MULTI LENS CT SE LF - 4390

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4390 MULTI LENS CT SE LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219730466

Artikelnummer

BEG4390

Herstellernummer

4390

Hersteller

BEG

Montageart:

Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP42

Außendurchmesser:

90 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. LED 24W (180/120/90/65/25lm) (SE) (1-1,5-2-3-8h), Batteria LTO 4.8V 0.5Ah.