Startseite

BEGHELLI - BEG4381 EXIT DF30M CT SA LF - 4381

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4381 EXIT DF30M CT SA LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219830456

Artikelnummer

BEG4381

Herstellernummer

4381

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

4.8...4.8 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

392 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

205 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativo grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 20m e 30m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione a parete, a soffitto e a bandiera con l’utilizzo della medesima staffa universale in dotazione. Lo schermo serigrafato garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). Autonomia (1-1,5-2-3-8h) 36 LED 3W. Permanente (SA). Batteria LTO 2x4.8V 0.5Ah.