BEGHELLI - BEG4331 MULTI LENS 60MM SE 3H RM - 4331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Akkutechnologie - NiCd
Packung
1 ST
EAN
8002219717627
Artikelnummer
BEG4331
Herstellernummer
4331
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm


