Startseite

BEGHELLI - BEG4322 EXIT DF60M SA 1/2/3H RM LF - 4322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219726858

Artikelnummer

BEG4322

Herstellernummer

4322

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

60 m

Breite:

355 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

629 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativo grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 60m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione a parete, a soffittoe a bandiera con l’utilizzo della medesima staffa universale in dotazione. Lo schermo serigrafato garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). È possibile, agendo sugli switch, selezionare l’autonomia (1h, 2h, 3h) modificando il flusso luminoso. Corpo: Policarbonato, bianco RAL 9003. Alimentatore Alimentatore: elettronico a corrente costante. UP LED EXIT DF60M SA 6W SA 1/2/3h 2x NiMH 3.6V 1,2Ah.