BEGHELLI - BEG4321 EXIT DF30M SA 1/2/3H RM LF - 4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiMh
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219817600
Artikelnummer
BEG4321
Herstellernummer
4321
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
194 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Länge:
314 mm


