Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG4320 EXIT DF20M SA 1/2/3H RM LF - 4320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiMh

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219817594

Artikelnummer

BEG4320

Herstellernummer

4320

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

154 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

Länge:

214 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativa grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 20m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione sia a parete che asoffitto con l’utilizzo della staffa polifunzionale in dotazione. Lo schermo serigrafato in policarbonato garantisce la massima uniformità di illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). È possibile, agendo sugli switch, selezionare l’autonomia (1h, 2h, 3h) modificando il flusso luminoso. NiMh 3.6V 750mAh AAA.