BEGHELLI - BEG4302 UP LED 24-36W SE 1/3 IP65 LF - 4302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung - einseitig
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiMh
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219817105
Artikelnummer
BEG4302
Herstellernummer
4302
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
83 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
213 mm


