Startseite

BEGHELLI - BEG4301 UP LED 11-24W SE 1.5/3 IP65 LF - 4301

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4301 UP LED 11-24W SE 1.5/3 IP65 LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - NiMh

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219817099

Artikelnummer

BEG4301

Herstellernummer

4301

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge:

213 mm

L'apparecchio per illuminazione di emergenza UP•LED Beghelli ha dimensioni ridottissime ma prestazioni al top della categoria, raggiungendo 450 Lumen in meno di 20 mm di spessore, su una superficie di soli 22x8 cm. Grazie alla ricerca nel campo della tecnologia LED è stato raggiunto l'obiettivo di creare apparecchi per illuminazione di emergenza con prestazioni illuminotecniche superiori rispetto agli standard di mercato ma con ingombri ridotti, una gamma in grado rivoluzionare il concetto di illuminazione di emergenza in ambito civile e nel terziario. UP•LED Beghelli è sviluppata in sole cinque versioni ma in grado di soddisfare le esigenze di una gamma molto più ampia (da 6 a 36W, SE-SA-RM, autonomia 1-2-3h). In un'ottica di multifunzionalità, UP•LED è il primo apparecchio di segnaletica con possibilità di applicare due differenti segnali per ottenere la visibilità (DV) corrispondente sia a 20 che a 30 m. Pur nelle sue dimensioni ridottissime, UP•LED Beghelli soddisfa i più severi standard normativi e vanta un grado di protezione IP65 e IK07, prestazioni che la rendono adatta all'installazione in ogni luogo.