Startseite

BEGHELLI - BEG4300 UP LED 6-8W SE 1.5/3 IP65 LF - 4300

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4300 UP LED 6-8W SE 1.5/3 IP65 LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219817082

Artikelnummer

BEG4300

Herstellernummer

4300

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

213 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

83 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

20 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

4

L'apparecchio per illuminazione di emergenza UP•LED Beghelli ha dimensioni ridottissime ma prestazioni al top della categoria, raggiungendo 450 Lumen in meno di 20 mm di spessore, su una superficie di soli 22x8 cm. Grazie alla ricerca nel campo della tecnologia LED è stato raggiunto l'obiettivo di creare apparecchi per illuminazione di emergenza con prestazioni illuminotecniche superiori rispetto agli standard di mercato ma con ingombri ridotti, una gamma in grado rivoluzionare il concetto di illuminazione di emergenza in ambito civile e nel terziario. UP•LED Beghelli è sviluppata in sole cinque versioni ma in grado di soddisfare le esigenze di una gamma molto più ampia (da 6 a 36W, SE-SA-RM, autonomia 1-2-3h). In un'ottica di multifunzionalità, UP•LED è il primo apparecchio di segnaletica con possibilità di applicare due differenti segnali per ottenere la visibilità (DV) corrispondente sia a 20 che a 30 m. Pur nelle sue dimensioni ridottissime, UP•LED Beghelli soddisfa i più severi standard normativi e vanta un grado di protezione IP65 e IK07, prestazioni che la rendono adatta all'installazione in ogni luogo.