BEGHELLI - BEG4202 COMPLETA LED 24W CT SE LF - 4202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219730305
Artikelnummer
BEG4202
Herstellernummer
4202
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
sonstige
Nennspannung:
4.8...4.8 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
317 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
149 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
46 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Einbaubreite:
126 mm
Einbaulänge:
294 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
34 mm