BEGHELLI - BEG4101 COMPLETA LED 6W SE 1H IP40 - 4101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219606747
Artikelnummer
BEG4101
Herstellernummer
4101
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
15 m
Länge:
294 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
126 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70...0 lm


